Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 160mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 160mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 160mm
Artikel-Nr.:
     223-8157469
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790437
Suchbegriffe:
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurkelle
Stukkateurkelle

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 160mm

Maurerkelle (Tiroler Stuckateurkelle)

Ausführung: Flexibles Blatt. Mit Schwanenhals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Blattvergütung:
gehärtet
Griffveredelung:
lackiert
Blattbreite vorne:
85 mm
Blattbreite hinten:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: stukkateurkelle 160mm, degginger kelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,41*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,73*
3 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,75*
Lager 223
85
1
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.