Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm, rostfrei Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm, rostfrei Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm, rostfrei Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm, rostfrei Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157473
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780698
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm, rostfrei

Stuckateurkelle, Edelstahl
• Blatt und Angel aus Edelstahl, rostfrei
• S-Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Blatt:
Edelstahl
Material Griff:
Holz
Blattveredelung:
rostfrei
Griffabwinklung:
S-Hals
Griffveredelung:
lackiert
Blattbreite vorne:
105 mm
Blattbreite hinten:
140 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
20
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,01*
2 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,48*
€ 7,79*
7 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,84*
Lager 223
92
1
€ 8,50*
ab € 7,01*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.