Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stukkateurspachtel 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 60mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 60mm
Artikel-Nr.:
     223-8157474
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790352
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel 60mm fortis
gipserspachtel 60 mm

FORTIS Stukkateurspachtel 60mm

Stuckateurspachtel

Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Blattbreite:
60 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Blattvergütung:
gehärtet
Griffveredelung:
lackiert
Mit Aufhängeloch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stukkateurspachtel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,50*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.