| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157477 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784790383 |
| |
|
| | |
| FORTIS Stukkateurspachtel 40mm, rostfrei Stuckateurspachtel Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff. Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Blattbreite: | 40 mm | SB-Verpackt: | Nein | Material Blatt: | Edelstahl | Material Griff: | Holz | Blattveredelung: | gerader Hals | Griffveredelung: | lackiert | Mit Aufhängeloch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,06* | € 4,53* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,06* | € 4,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,53* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,93* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|