Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel 40mm rostfrei FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurspachtel 40mm rostfrei FORTIS
Stukkateurspachtel 40mm rostfrei FORTIS
Stukkateurspachtel 40mm rostfrei FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073132030
EAN/GTIN:
     4317784790383
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 40mm
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, Stuckateurspachtel, 3073132030, 73132030
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,43*
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,55*
7 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.