Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkzeugtasche 410x190x310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 410x190x310mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 410x190x310mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 410x190x310mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 410x190x310mm
Artikel-Nr.:
     223-8157554
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784777629
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe fortis
werkzeugtasche

FORTIS Werkzeugtasche 410x190x310mm

Werkzeugtasche
• Teilaufklappbare Vorderwand mit 10 Einsteckfächern
• Rückwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
• Herausnehmbare Mittelwand mit 8 festen Lederschlaufen und Dokumentenfach
• Innenraum komplett verstärkt
• Bodengleiter
• Verschließbar durch 2 Klappschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3488 g
Rückwand:
mit 9 verstellbaren Schlaufen
Mittelwand:
Herausnehmbar, mit 8 festen Lederschlaufen und Dokumentenfach
Vorderwand:
Teilaufklappbar, mit 10 Einsteckfächern
Korpusfarbe:
schwarz
SB-Verpackt:
Nein
Bodengleiter:
Ja
Lieferumfang:
ohne Inhalt
Abschließbar:
Ja
Höhe (Innen):
310 mm
Mit Griffloch:
Ja
Verschlußtyp:
Klappschloss
Breite (Innen):
190 mm
Länge (Innen):
410 mm
Mit Ringkappen:
Nein
Mit Trageriemen:
Nein
Verschlußanzahl:
2 St.
Verstärkte Bodenschale:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
31
€ 5,90*
ab € 94,33*
€ 116,79*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 116,81*
16 Tage
31
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 116,91*
€ 4,80*
ab € 109,37*
€ 134,71*
Lager 223
31
€ 8,50*
ab € 120,86*
€ 147,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.