| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157721 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773028819 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Zangenschlüssel 180mm , mit Kunststoffgriff SB Knipex 86 03 180 SB Zangenschlüsselersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. mit schmalen Greifbacken – für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern. SB-Karte/Blister. Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0 mm Gelenkdicke (B3): 12,0 mm Spitzendicke (B1): 5,0 mm Einstellpositionen: 15 Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 112 Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 40 mm- ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung
Weitere Informationen: | | EF005583: | - | EF006299: | false | EF005637: | - EU570448 | EF007841: | EV009554 | EF000019: | - | EF001438: | - EU570448 | EF005986: | 35 EU570448 | EF001463: | - | EF005383: | - | Artikelnummer: | 86 03 180 SB | Gewicht: | 276 g | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | verchromt | Einstellpositionen: | 13 | Kapazität Muttern Schlüsselweite mm: | 35 mm | Backendicke (Gelenk): | 8 mm | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk | Gelenkdicke: | 12 mm | Spitzendicke: | 5 mm mm | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 32,73* | € 39,51* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,12* | € 40,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,66* | € 42,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,56* | € 43,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 42,34* | € 54,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|