Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 460x360x190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 460x360x190mm Werkzeugkoffer Classic 310x190x460mm Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 460x360x190mm Werkzeugkoffer Classic 310x190x460mm Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 460x360x190mm Werkzeugkoffer Classic 310x190x460mm Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 460x360x190mm Werkzeugkoffer Classic 310x190x460mm Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 460x360x190mm Werkzeugkoffer Classic 310x190x460mm Parat
Artikel-Nr.:
     223-8157787
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006793002692
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC 460x360x190mm

Der PARAT CLASSIC Plus CP-7 überzeugt durch das ausgeklügelte Ordnungssystem im Kofferinneren, welches rund 60 Werkzeuge fasst. Der CLASSIC Plus CP-7 ist mit den hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln ausgestattet: der CP-7 Werkzeughalter fasst durch eine intelligente Klemmwirkung Werkzeuge flexibel und fest ein, sodass selbst über Kopf das Werkzeug nicht raus fällt. Ruckzuck sind die Werkzeuge verstaut uns sofort auch wieder griffbereit. In der frei unterteilbaren 58 mm tiefen Bodenschale finden weitere Arbeitsutensilien ihren Platz. Stiftschlaufen und Visitenkartenfächer sowie zwei weitere kleine Staufächer sorgen für zusätzliche Ordnung. Der CLASSIC Plus CP-7 besticht zusätzlich durch die rutschhemmende X-ABS Oberfläche und den bis zu 30 kg belastbaren Doppel-Aluminiumrahmen. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Praktische Kippzylinderschlösser verhindern einen ungewollten Zugriff, die integrierten Bodengleiter schützen sowohl den Arbeitsuntergrund als auch den Werkzeugkoffer vor Abnutzung. Abgerundet wird das CLASSIC-Modell mit dem ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit integrierten Fingerdimpeln, Soft-Touch-Oberfläche und praktischer Rasterfunktion.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Innenmaß Breite:
460 mm
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Außenmaß Breite:
480 mm
Außenmaß Tiefe:
210 mm
Außenmaß Höhe:
360 mm
Volumen:
27 Liter
Gewicht:
5000 g
Material Koffer:
X-ABS-Kunststoff
Farbe Koffer:
schwarz
Schlossart:
Kippzylinderschlösser
Breite Verpackung:
510 mm
Tiefe Verpackung:
210 mm
Höhe Verpackung:
390 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
5.5 kg
Menge Europalette:
35
Breite Europalette:
1200 mm
Tiefe Europalette:
800 mm
Höhe Europalette:
2150 mm
Gewicht inkl. Palette:
221 kg
Trageriemen:
false
Trageriemen nachrüstbar:
false
rollbar:
false
flugtauglich:
true
wasser-/luftdicht:
false
BENEFITS 1:
Dokumentenfach im Kofferdeckel
BENEFITS 2:
Robustes Design dank Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff
BENEFITS 3:
4 CP-7-Werkzeughalter in Durchmessern von 11-26 Millimeter
BENEFITS 4:
Bodenschale zur freien Unterteilung mit einer Höhe von 58 Millimetern
TOP FEATURE 1:
Dokumentenfach im Kofferdeckel
TOP FEATURE 2:
Robustes Design dank Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff
TOP FEATURE 3:
4 CP-7-Werkzeughalter in Durchmessern von 11-26 Millimeter
TOP FEATURE 4:
Bodenschale zur freien Unterteilung mit einer Höhe von 58 Millimetern
SCOPE OF SUPPLY 1:
1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
SCOPE OF SUPPLY 2:
1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm
SCOPE OF SUPPLY 3:
1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
SCOPE OF SUPPLY 4:
1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
SCOPE OF SUPPLY 5:
1 Dokumentenfach im Deckel
Kategorie:
CLASSIC
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 139,91*
1
€ 4,90*
ab € 131,36*
€ 152,17*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 146,06*
€ 168,24*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 169,03*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 240,10*
€ 267,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,65*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,96*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.