Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandklammern-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandklammern-Set
Bandklammern-Set
Bandklammern-Set
Bandklammern-Set
Bandklammern-Set
Artikel-Nr.:
     CD5AL-900007988
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900007988
EAN/GTIN:
     4006793901889
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Kombihalter
Lochplatte
Das Bandklammern-Set dient zur sicheren Befestigung von diversem, unterschiedlich großem Werkzeug. Dieses Set ist das passende Zubehör zur Lochtafel von PARAT. Im Lieferumfang inkludiert sind 20 Bandklammern, ein 1 Meter langes Gummiband und eine Montagehilfe.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Bandklammern mit Gummiband für die Lochtafel.
Top Features:
frei wählbare Größe des Einsteck-Durchmessers | inklusive Montageanleitung
Material:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Gewicht:
100.0 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5650020061
ab € 32,82*
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,67*
Zubehör
Parat
588000171
ab € 143,40*
Zubehör
Parat
488050171
ab € 190,86*
Zubehör
Parat
588050171
ab € 194,01*
Zubehör
Parat
488070171
ab € 185,26*
Zubehör
Parat
588070171
ab € 188,84*
Zubehör
Parat
589100171
ab € 165,12*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 200,97*
Zubehör
Parat
589500171
ab € 207,14*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 202,48*
Zubehör
Parat
789500171
ab € 208,72*
Zubehör
Parat
689550171
ab € 228,27*
Zubehör
Parat
789550171
ab € 249,96*
Zubehör
Parat
689570171
ab € 223,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.