| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158575 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8714757012453 |
| |
|
| | |
| FISCH HM-Lochsäge ProFit MP D 74mm , NL 50mm HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT® • Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel • Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung • Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk Lieferung: Ohne Zentrierbohrer. Weitere Informationen: | | Bohrtiefe: | 52 mm | Marke: | PROFIT® |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,83* | € 37,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,12* | € 37,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,97* | € 37,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,15* | € 38,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,31* | € 49,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|