Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 120l grau ca. 68 my , (Rolle a 15 Stück)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120l grau ca. 68 my , (Rolle a 15 Stück)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120l grau ca. 68 my , (Rolle a 15 Stück)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120l grau ca. 68 my , (Rolle a 15 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8159025
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790352
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack 120l grau ca. 68 my , (Rolle a 15 Stück)

Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen

Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
1100 mm
Breite:
700 mm
Lieferzustand:
auf Rolle
Materialstärke:
68 µm
Volumen (Liter):
120 l
Anzahl Abfallsäcke im Karton:
150 St.
Anzahl Abfallsäcke pro Rolle:
15 St.
Anzahl Abfallsack-Rollen im Karton:
10 St.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,49*
1 Tag
200
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,04*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 9,09*
29 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 9,11*
Lager 223
200
10
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 8,84*
€ 11,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 116,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.