| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8159026 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569790321 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAB BETRIEB Müllsack 120l transparent ca. 39 my , (Rolle a 25 Stück) Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | farblos | Höhe: | 1100 mm | Breite: | 700 mm | Lieferzustand: | auf Rolle | Materialstärke: | 39 µm | Volumen (Liter): | 120 l | Anzahl Abfallsäcke im Karton: | 250 St. | Anzahl Abfallsäcke pro Rolle: | 25 St. | Anzahl Abfallsack-Rollen im Karton: | 10 St. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,74* | € 8,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,90* | ab € 8,13* | € 10,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,90* | ab € 7,89* | € 10,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,90* | ab € 8,02* | € 10,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 8,50* | ab € 10,50* | € 13,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|