| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159047 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359118643 |
| |
|
| | |
| IKS Maler-Abdeckfolie 300mm x 33m Maler-Abdeckfolie mit Klebekante K353 • HD-PE-Abdeckfolie mit einer Klebekante aus Abdeckkrepp • Selbstklebend • Oberflächenschutz bei Maler- und Tapezierarbeiten • Banddicke: 0,13 mm • Naturkautschukkleber Weitere Informationen: | | PG: | Malerabdeckfolie mit Klebeband | Farbe: | braun | Breite: | 300 mm | Länge: | 33 m | Branche: | Handwerk | Oberfläche: | glatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,57* | | | | | | | | 5 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,78* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,73* | € 3,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,31* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|