Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜDECKE PU-Spiralschlauch 6,5X10 3m, mit Kupplung+Stecker DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE PU-Spiralschlauch 6,5X10 3m, mit Kupplung+Stecker DN 7,2
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE PU-Spiralschlauch 6,5X10 3m, mit Kupplung+Stecker DN 7,2
Artikel-Nr.:
     223-8159174
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816626054
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch

LÜDECKE PU-Spiralschlauch 6,5X10 3m, mit Kupplung+Stecker DN 7,2

MODY-Spiralschläuche
• Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
• Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
• Elastisch, flexibel und knickfest
• Weichmacher- und schwermetallfrei
• Silikonfrei und recycelbar; benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
• Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse
• Platzsparend trotz großer Reichweite
• Sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt
• Mit Kupplung und Stecker DN 7,2
• Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern, in der Pneumatik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Automobilindustrie, im Apparatebau, Maschinenbau, bei Werkstatteinrichtungen und vielem mehr
• Material: Polyurethan
• Farbe: blau, alternativ gelb und rot lieferbar
• Betriebsdruck: 10 bar
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +85 °C
• Innen-Ø Anschlussgewinde 5 mm = R 1/4" 6,5 mm = R 1/4" 8 mm = R 3/8"
Weitere Informationen:
Basis:
Druckluftschlauch
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
545 kg/m
Anschlüsse:
Stecknippel 7,2 mm + Kupplung 7,2 mm
Blocklänge:
0.32 m
Farbe Decke:
blau
Farbe Seele:
blau
Wandstärke:
1.75 mm
Antistatisch:
Nein
Arbeitslänge:
3 m
Betriebsdruck:
10 bar
Einsatzbereich:
Drucklufttransport
Material Decke:
Polyurethan (PUR)
Material Feder:
Polyamid (PA)
Material Seele:
Polyurethan (PUR)
Schlauchlänge:
4.5 m
Anzahl Einlagen:
0 St.
Schlaucheinlage:
ohne Einlage
Knickschutzfeder:
Ja
Außendurchmesser:
10 mm
Material Kupplung:
Messing (MS58)
Beständigkeit Decke:
ölnebelbeständig
Beständigkeit Seele:
ölnebelbeständig
Material Stecknippel:
Stahl (ST)
Verschraubung drehbar:
Ja
elektrisch leitfähig:
Nein
Farbbesonderheit Decke:
glänzend
Farbbesonderheit Seele:
glänzend
Anzahl Spiralschläuche:
1 St.
Spiralaußendurchmesser:
52 mm
Hitzebeständigkeit Decke:
85 °C
Hitzebeständigkeit Seele:
85 °C
Innendurchmesser [metrisch]:
6.5 mm
Maximale Betriebstemperatur:
85 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-20 °C
Kurzzeitige maximale Temperatur:
85°C
Kennzeichnung Schlauchdecke (nach DIN):
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 57,48*
€ 73,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,59*
€ 74,55*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.