Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 2 m x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 2 m x 90 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 2 m x 90 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 2 m x 90 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 2 m x 90 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 2 m x 90 mm
Artikel-Nr.:
     223-8159220
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793175
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 2 m x 90 mm

Hebeband

• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung
• DIN EN 1492-1
• Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gurtbreite:
90 mm
Nutzlänge:
2 m
Ausführung:
zweilagig
Farbcodierung:
gelb
Material/Güte:
Polyester
Tüv/GS geprüft:
ja
2-lagige Ausführung:
ja
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
6000 kg
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit geschnürrt:
2400 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
10
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,28*
2 Tage
149
1
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 13,32*
1
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 13,77*
Lager 223
149
1
€ 8,50*
ab € 13,72*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.