| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8159260 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569220408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAB BETRIEB Langhebel-Zurrgurt 50mm, 6m, 5T U-Haken Zurrgurt, mit Langhebel-Zugratsche, 5 t • Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung • Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung • Langer Spannhebel (ca. 325 mm) • Übersetzung 20 Zähne • Scheuer und abriebfest • Leichte Bedienung • Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum • Farbe: blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hakentyp: | U-Profilhaken | Gurtbreite: | 50 mm | Zugkraft LC: | 1000 daN | Zugkraft STF: | 500 daN | Länge gesamt: | 6 m | Farbe Zurrgurt: | blau | Material/Güte: | Polyester, hochfest | Zugkraft direkt: | 2500 daN | Oberfläche Haken: | galvanisch verzinkt | Spannart Zurrgurt: | Langhebel-Zugratsche | Vorspannmessgerät: | Nein | Zugkraft in der Umreifung: | 5000 daN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,92* | € 20,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,83* | € 21,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 16,83* | € 22,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,79* | € 22,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 21,97* | € 28,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|