Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10 GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
Artikel-Nr.:
     223-8193969
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49800SB40
EAN/GTIN:
     4043692009391
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Damensicherheitsschuh GX 390 black ESD SB Gr. 40 - Weite 10

Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

Die MPU® Light- Sohlentechnologie bietet einen ultraleichten
Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten. Die ergonomische Profilgestaltung
der Sohle sorgt für mehr Grip
und unterstützt den natürlichen
Bewegungsablauf. (SRC) Die Profilanordnung und Sohlenrandgestaltung
bieten Stabilität und noch
mehr Halt.




Weitere Informationen:
Fußänge:
248 - 253 mm
Fußbreite:
91 - 105 mm
Artikelname:
GX 390 ESD
Artikelbezeichnung:
Clog
Artikelgruppe:
X Life - Damen
Herstellernummer:
49800 SB 40
Größe:
40 - Weite 10
Obermaterial:
SportLine - Obermaterial
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
MPU Light Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
nicht geeignet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,19*
€ 66,40*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 54,31*
€ 67,88*
1
€ 4,90*
ab € 53,04*
€ 68,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 51,95*
€ 68,33*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 70,25*
€ 86,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,32*
€ 100,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,64*
€ 93,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.