Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP T-Shirt f?ür Sie&Ihn space oliv Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP T-Shirt f?ür Sie&Ihn space oliv Gr. XXXL
Artikeldetailsicht BP BP T-Shirt f?ür Sie&Ihn space oliv Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     223-8211630
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     171423573XXXL
EAN/GTIN:
     4055301139535
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts

BP T-Shirt f?ür Sie&Ihn space oliv Gr. XXXL

T-Shirt 1714 234/235

Ausführung:
• 234 = uni Farbe, 235 = space Farbe
• Länge 70 cm
• Modern fit
• Stretch für optimalen Tragekomfort
Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Weitere Informationen:
Basis:
T-Shirt
Branche:
universelle Branche
Größe:
3XL
Schnitt:
gerade
Farbe:
grün
Material:
85% Baumwolle (CO), 12% Polyester (PES), 3% Elasthan (EL)
Armlänge:
½ Arm
Gewebeart:
Stretch
Grammatur:
170 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grün
Ausstattung:
Rundhalsausschnitt
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
space oliv
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Geschlecht:
Unisex
Größenspiegel:
XS-4XL
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Hauptfarbe:
meliert
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,56*
7 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,41*
€ 17,15*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 13,14*
€ 18,60*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 18,89*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.