Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESW Heide-und Buschsense grau, mähfertig, 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESW ESW Heide-und Buschsense grau, mähfertig, 45 cm
Artikeldetailsicht ESW ESW Heide-und Buschsense grau, mähfertig, 45 cm
Artikeldetailsicht ESW ESW Heide-und Buschsense grau, mähfertig, 45 cm
Artikel-Nr.:
     223-8213542
Hersteller:
     ESW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016128005960
Suchbegriffe:
Forstkultursense
Heidesense
Sense
sense 45cm

ESW Heide-und Buschsense grau, mähfertig, 45 cm

Heide-/ Buschsense
• Mähfertig gedengelt
• 1A Schmiedequalität
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
mit Baum:
Nein
Länge Schneide:
450 mm
Material Klinge:
Stahl
mit Schneidenschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: forstkultursense
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 55,14*
€ 70,32*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,88*
€ 72,34*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 55,67*
€ 72,38*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 57,16*
€ 72,68*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 73,97*
€ 93,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.