Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORAWORLD Gärtnerspaten mit Esche-T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Gärtnerspaten mit Esche-T-Stiel
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Gärtnerspaten mit Esche-T-Stiel
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Gärtnerspaten mit Esche-T-Stiel
Artikel-Nr.:
     223-8213626
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047883000709
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

FLORAWORLD Gärtnerspaten mit Esche-T-Stiel

Edelstahl-Gärtnerspaten

Dieser Gärtnerspaten ist aus Edelstahl mit einem polierten und gehärteten Spatenblatt.
• Geschliffene Schneide
• Hochgezogene Rohrdülle
• Trittschutz
• Mit lackiertem Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Typ:
Gärtnerspaten
Basis:
Gärtnerspaten
Farbe:
silber
Griff:
Ja
Stiel:
Ja
Dülle:
Ja
Material:
Edelstahl
Griffform:
T-Griff
Stielform:
gerade
Blattbreite:
180 mm
Trittschutz:
Ja
Einsatzbereich:
zum graben
Material Griff:
Holz
Material Stiel:
Esche
Eigenschaft Dülle:
Rohrdülle
Eigenschaften Stiel:
unbehandelt
Trittschutz nachrüstbar:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 26,64*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 20,26*
€ 27,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 27,82*
€ 4,90*
ab € 19,40*
€ 27,83*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.