| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8236926 Herst.-Nr.: 5530064 EAN/GTIN: 4030913934440 |
| |
|
| | |
| PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield grau/schwarz Gr. 64 Schweißerlatzhose Weld Shield Eigenschaften: • Antistatisch, flammhemmend • UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor Ausführung: • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe • Gummizug im Bund • Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern • Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1; EN 1149-3 EN 1149-5 | Basis: | Latzhose | Farbe: | grau/schwarz | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 1,1 | Größe: | 64 | Material: | 84 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES), 1 % Carbon | Grammatur: | 365 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Latztasche mit Patte | Ausstattung: | Hosenträger mit Elastikeinsatz | Gefährdung: | Feuer/Flammen | Besonderheit: | UV-beständig (Protect 80) | Schnallenart: | Sicherheitsschnalle | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verschlussart: | geknöpfter Hosenschlitz | Größenspiegel: | 42-64, 90-110 | Anwendungsbereich: | diverse Schweißverfahren | Material Schnalle: | Kunststoff | Weitenverstellung: | Knopf mit Knopfloch (Bund) | Besonderheit Material: | antistatisch | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,68* | € 56,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,77* | € 56,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,18* | € 56,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,14* | € 57,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,64* | € 83,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|