Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52
Artikel-Nr.:
     223-8236938
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531052
EAN/GTIN:
     4030913934563
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose

PLANAM Schweisserlatzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr. 52

Schweißerlatzhose Weld Shield

Eigenschaften:
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5
Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1; EN 1149-3 EN 1149-5
Basis:
Latzhose
Farbe:
kornblau/schwarz
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1,1
Größe:
52
Material:
84 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES), 1 % Carbon
Grammatur:
365 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Latztasche mit Patte
Ausstattung:
Hosenträger mit Elastikeinsatz
Gefährdung:
Feuer/Flammen
Besonderheit:
UV-beständig (Protect 80)
Hauptfarbton:
kornblau
Schnallenart:
Sicherheitsschnalle
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verschlussart:
geknöpfter Hosenschlitz
Größenspiegel:
42-64, 90-110
Anwendungsbereich:
diverse Schweißverfahren
Material Schnalle:
Kunststoff
Weitenverstellung:
Knopf mit Knopfloch (Bund)
Besonderheit Material:
antistatisch
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,85*
€ 51,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,83*
€ 51,78*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,14*
€ 52,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 52,11*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 61,38*
€ 76,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,19*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,01*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,26*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 38,93*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 39,26*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,00*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 38,94*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 42,97*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 42,94*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 43,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.