Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8261122
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784557740
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

FORMAT Wintermontagehandschuh schwarz Gr. 10

FORMAT Kälteschutzhandschuh MechanicSNOW2

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Ausführung:
• Hoher Tragekomfort und Fingerfertigkeit
• Gesandete 3/4-Beschichtung
• Schlingengewebe innen
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Logistik
Material: Nylon, Beschichtung Nitril
Farbe: schwarz
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Winterhandschuh
Gauge:
13
Branche:
universelle Branche
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
44144
Beschichtungsart:
gesandet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Nitril
Materialverarbeitung:
gestrickt
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3223
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
X3X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1176
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,34*
€ 3,14*
1 Tag
98
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,88*
€ 32,88*
4 Tage
89
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 29,91*
€ 34,97*
1 Tag
98
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 37,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 38,40*
€ 38,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.