Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikel-Nr.:
     223-8261127
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784565745
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G

FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Nahtlos gestrickt
• PU-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen
Anwendungsbereiche: Standard-Montagehandschuh für allgemeine, leichte Arbeiten
Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan
Farbe: grau
Gauge: 15
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Gauge:
15
Größe:
7
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
Abrieb
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1128
12
€ 8,50*
ab € 0,58*
€ 0,89*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 1,07*
5 Tage
85
1
€ 9,95*
ab € 7,37*
€ 10,98*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.