Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Schonhammer Stahlrohr 70mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammer Stahlrohr 70mm, rostfrei Schonhammer Stahlrohr 70mm rsfr. Halder
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammer Stahlrohr 70mm, rostfrei Schonhammer Stahlrohr 70mm rsfr. Halder
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammer Stahlrohr 70mm, rostfrei Schonhammer Stahlrohr 70mm rsfr. Halder
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammer Stahlrohr 70mm, rostfrei Schonhammer Stahlrohr 70mm rsfr. Halder
Artikel-Nr.:
     223-8268145
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030618301745
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer

HALDER Schonhammer Stahlrohr 70mm, rostfrei

Schonhammer SUPERCRAFT Nr. 3377
• Rückschlagfrei
• Schlagköpfe aus Spezialnylon, sehr verschleißfest, kein Absplittern, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft, austauschbar
• Hammerkörper aus Stahl
• Kopfrohr ist mit Stahlschrot befüllt
• Stahlrohrstiel mit Gummigriff
• Zum Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung
Weitere Informationen:
D:
70
GS:
ja
Stiel:
Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff
Gewicht:
2250
Kopfdurchmesser:
70 mm
Kopfform:
rund
Nennmaß:
D=70 mm
Anwendung:
Zum Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage
Einsätze:
Nylon, weiß
Kopffarbe:
weiß
Kopfhärte:
hart
Kopflänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Nein
Kopfmaterial:
Nylon
RoHS-konform:
ja
Gesamtgewicht:
2250 g
Griffmaterial:
Gummi
REACH konform:
ja
Stielmaterial:
Stahlrohr
Einsatzbereich:
Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung
rückschlagfrei:
ja
Kopf auswechselbar:
Ja
Präferenzursprung:
CE
Gehäuse auswechselbar:
Nein
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,36*
€ 76,45*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 77,15*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,43*
€ 79,06*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 69,74*
€ 81,60*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 101,23*
€ 116,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.070
ab € 8,32*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.060
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.