Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Fäustel 3-K-Stiel 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Fäustel 3-K-Stiel 1000g Fäustel BlackTec mit Fiberglaskern 1000g PICARD
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Fäustel 3-K-Stiel 1000g Fäustel BlackTec mit Fiberglaskern 1000g PICARD
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Fäustel 3-K-Stiel 1000g Fäustel BlackTec mit Fiberglaskern 1000g PICARD
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Fäustel 3-K-Stiel 1000g Fäustel BlackTec mit Fiberglaskern 1000g PICARD
Artikel-Nr.:
     223-8268375
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032800-1000
EAN/GTIN:
     4016671027198
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek

PICARD Fäustel 3-K-Stiel 1000g

Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen. Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. 3-Komponenten-Stiel mit Glasfaserkern und Softgripzone.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Anzahl:
9-teilig
Breite:
79 mm
Länge:
281 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Stahlblechkassette
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtiefe [mm]:
79
Gesamthöhe [mm]:
35
Gesamtbreite [mm]:
281
Netto-Gewicht [g]:
1.328
Netto-Gewicht [kg]:
1,328
Stückliste (Text):
IN 19 3/16 7/32 1/4 9/325/16 3/8 1/2 9/16 5/8\"
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2\""
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5
REACH Registrierung vorhanden:
Nein"
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 17,68*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,40*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,46*
3 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 14,98*
€ 21,51*
Lager 223
21
1
€ 8,50*
ab € 18,60*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1000
ab € 15,69*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,33*
Ähnlich
Picard
0004101-1000
ab € 14,74*
Ähnlich
Ruthe
3010039119
ab € 7,44*
Ähnlich
Ruthe
3010059119
ab € 8,42*
Ähnlich
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,67*
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 15,94*
Ähnlich
Picard
0030400-1000
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.