| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268401 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016671030112 |
| |
|
| | |
| PICARD Stielset Hickory für SecuTec 1250g Hickory-Holzstiel für Fäustel • Hammerstiel nach DIN 5135 • Mit Stielschutzhülse und Keilschraube Weitere Informationen: | | Stielform: | geschweift | Stiellänge: | 270 mm | Für Hämmer: | 1250 g | Stielmaterial: | Hickory |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,91* | € 8,02* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 10,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,32* | € 11,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,06* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|