| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8279151 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250985908327 |
| |
|
| | |
| HALEMEIER LED Vorschlatgerät EVG 24VDC, 0-75W 200-240 V,50/60Hz, 2m EFS Zubehör SuperStripe Weitere Informationen: | | Basis: | Vorschaltgerät | Farbe: | weiß | Höhe: | 29 mm | Breite: | 44.5 mm | Länge: | 170 mm | Dimmbar: | Nein | Primär: | 220 -240 V | Sekundär: | 24 Volt DC | Ausführung: | mit Euroflachstecker | Kennzeichen: | CE | Einsatzbereich: | LED | Auslastung max.: | 75 W | Auslastung min.: | 0 W | Spannung primär: | 220-240 Volt AC | Zuleitung primär: | 2000 mm | Spannung sekundär: | 24 Volt DC | Zuleitung sekundär: | 1 x 200 mm | Steckersystem primär: | Euroflachstecker | Steckersystem sekundär: | LED-Mini-Stecksystem MP2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 39,68* | € 51,59* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,25* | € 57,31* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,78* | € 64,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,19* | € 67,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,71* | € 68,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|