Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4001425631622, Diverse Schnurrolle Nr.470 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-710930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001425631622
EAN/GTIN:
     4001425631622
Suchbegriffe:
Schnurrolle
SCHNURROLLE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4001425631622, Schnurrolle Nr.470 70mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Rollen-Ï:
70 mm
Rillenbreite/-tiefe:
8 mm
Nabenloch:
5 mm
Nabenlõnge:
14,5 mm
Naben-Ï:
18 mm
Tragkraft:
22 kg
Marke:
HBS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 8,36*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,42*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,92*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,13*
Lager 260
6
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.