Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Zierkette 1688, verkupfert-brüniert, 2,8mm, Rolle 30m, 250x9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1688, verkupfert-brüniert, 2,8mm, Rolle 30m, 250x9
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1688, verkupfert-brüniert, 2,8mm, Rolle 30m, 250x9
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1688, verkupfert-brüniert, 2,8mm, Rolle 30m, 250x9
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1688, verkupfert-brüniert, 2,8mm, Rolle 30m, 250x9
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1688, verkupfert-brüniert, 2,8mm, Rolle 30m, 250x9
Artikel-Nr.:
     223-8280864
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100492
EAN/GTIN:
     4011645000702
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette

PÖSAMO Zierkette 1688, verkupfert-brüniert, 2,8mm, Rolle 30m, 250x9

Zierkette aus Vierkantdraht
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
• Oberfläche: verkupfert, brüniert
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.153 kg/m
Teilung:
39 mm
Abmessung:
250 x 93 mm
Nenndicke:
2.8 mm
Oberfläche:
brüniert
Gesamtlänge:
30 m
Breite außen:
19 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
18 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
30
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,62*
1 Tag
30
30
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,62*
8 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,65*
30
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,66*
Lager 223
30
30
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.