Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645000702, Diverse Zierk. 1688 verk.-brün 2,8mm Ro.30m(250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645000702
EAN/GTIN:
     4011645000702
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645000702, Zierk. 1688 verk.-brün 2,8mm Ro.30m(250x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,8 x 2,8 mm
T:
39,0 mm
AB:
20,0 mm
Oberfläche:
verkupfert brüniert
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. kg:
17
Rolle:
4,02 kg
Rolle::
30 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, zierkette verkupfert, ZIERK.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
30
30
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,62*
2 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,62*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,65*
30
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,66*
30
€ 4,80*
ab € 1,31*
€ 1,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.