Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierk.1688 verkupf.-brün.2,8mm Ro.30m (250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zierk.1688 verkupf.-brün.2,8mm Ro.30m (250x93)
Zierk.1688 verkupf.-brün.2,8mm Ro.30m (250x93)
Zierk.1688 verkupf.-brün.2,8mm Ro.30m (250x93)
Zierk.1688 verkupf.-brün.2,8mm Ro.30m (250x93)
Zierk.1688 verkupf.-brün.2,8mm Ro.30m (250x93)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645000702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645000702
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus 4-kant-Draht

• Oberfläche: verkupfert, brüniert Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
2,8 x 2,8 mm
b:
19,0 mm
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. Tragkraft:
18 kg
Oberfläche:
verkupfert brüniert
t:
39,0 mm
Meter/Rolle:
30
je Rolle:
4,60 kg
udf_EDE_Katalog:
30308493
ø:
2,8 x 2,8 mm
Rolle:
30 m
T:
39,0 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645000702
Herstellerartikelnummer:
1000100492
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
17
AB:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, zierkette verkupfert, Ketten, Zierketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
30
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,62*
2 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,62*
Lager 7
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,65*
30
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,66*
30
€ 4,80*
ab € 1,31*
€ 1,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.