Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil geflochten rot, 3,0mm, Rolle 250m, 170x110


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten rot, 3,0mm, Rolle 250m, 170x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten rot, 3,0mm, Rolle 250m, 170x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten rot, 3,0mm, Rolle 250m, 170x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten rot, 3,0mm, Rolle 250m, 170x110
Artikel-Nr.:
     223-8280913
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500055
EAN/GTIN:
     4011645004311
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

PÖSAMO PP-Seil geflochten rot, 3,0mm, Rolle 250m, 170x110

Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E
• Flexibel
• Weich
• UV-stabilisiert
• Hohe Reißkraft
• Langlebig
• Schwimmfähig

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Fach:
98
Farbe:
rot
Länge:
250 m
Werkstoff:
Polypropylen
geflochten:
6-fach
Abmessungen:
170 x 110 mm
Ausführung:
geflochten
Durchmesser:
3 mm
Eigenschaft:
schwimmfähig
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
19 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,091*
€ 0,1318*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,59*
€ 25,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 27,29*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,83*
€ 30,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,83*
€ 30,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1215*
€ 0,1446
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,091*
€ 0,108
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 32,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.