Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004311, Diverse Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m (170x110)rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004311
EAN/GTIN:
     4011645004311
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004311, Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m (170x110)rot, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
Farbe:
rot
geflochten:
6-fach
Abmessungen:
170 x 110 mm
max. kg:
19
Rolle:
250 m
Fach:
98
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Polypropylen, SEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
250
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0912*
€ 0,1306*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,59*
€ 24,91*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 27,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,28*
€ 27,08*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 30,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,0812* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.