Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil geflochten Polypropylen 3,0, 250m(170 x 110)rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seil geflochten Polypropylen 3,0, 250m(170 x 110)rot
Seil geflochten Polypropylen 3,0, 250m(170 x 110)rot
Seil geflochten Polypropylen 3,0, 250m(170 x 110)rot
Seil geflochten Polypropylen 3,0, 250m(170 x 110)rot
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645004311
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645004311
EAN/GTIN:
     4011645004311
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe rot - Abmessungen 170 x 110 mm - Ø 3,0 mm - max. Tragkraft 19 kg - Meter / Rolle 250 - geflochten 6-fach
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abmessungen:
170 x 110 mm
Ø:
3,0 mm
max. Tragkraft:
19 kg
Meter / Rolle:
250
geflochten:
6-fach
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 250m, DIN, Form, geflochten, Polypropylen, Rollenware, Seil, Seile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,091*
€ 0,1318*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,59*
€ 25,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 27,29*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,83*
€ 30,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,83*
€ 30,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,07436* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.