Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Zierkette 1625, schwarz, 2,0m, Rolle 30m, 170x93mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1625, schwarz, 2,0m, Rolle 30m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1625, schwarz, 2,0m, Rolle 30m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1625, schwarz, 2,0m, Rolle 30m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1625, schwarz, 2,0m, Rolle 30m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1625, schwarz, 2,0m, Rolle 30m, 170x93mm
Artikel-Nr.:
     223-8280946
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100307
EAN/GTIN:
     4011645008418
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette

PÖSAMO Zierkette 1625, schwarz, 2,0m, Rolle 30m, 170x93mm

Zierkette aus Vierkantdraht, geprägt, gerade Form
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Fach:
17
Gewicht:
0.08666 kg/m
Abmessung:
170 x 93
Nenndicke:
2 mm
Oberfläche:
S
Breite innen:
6 mm
Breite außen:
10 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
16 mm
Tragfähigkeit:
12 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
90
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,56*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,85*
€ 39,39*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,0402*
€ 39,96*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,0402*
€ 40,35*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,4702*
€ 43,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.