Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette 1625 Stahl-schw. 2 mm Rohne 30 m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierkette 1625 Stahl-schw. 2 mm Rohne 30 m (170x93)
Zierkette 1625 Stahl-schw. 2 mm Rohne 30 m (170x93)
Zierkette 1625 Stahl-schw. 2 mm Rohne 30 m (170x93)
Zierkette 1625 Stahl-schw. 2 mm Rohne 30 m (170x93)
Zierkette 1625 Stahl-schw. 2 mm Rohne 30 m (170x93)
Artikel-Nr.:
     5417B-161271
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008418
EAN/GTIN:
     4011645008418
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette aus Vierkantdraht, 1625/1629, gehämmert

Zier- und Bastelketten - Rollenware

Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Breite innen:
6
Breite außen:
10
Artikel-Nr.:
1000100307
t:
16,0 mm
Rolle:
170 x 93 mm
je Rolle:
2,60 kg
B:
10,0 mm
Oberfläche:
schwarz
max. Tragkraft:
12 kg
Länge:
30 m
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, gourmettekette 2 mm, gourmettekette schwarz, Zierk.1625 Stahl-schw. 2mm Ro.30m(170x93)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,56*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,85*
€ 39,39*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,0402*
€ 39,96*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,0402*
€ 40,35*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,4702*
€ 43,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,0902*
€ 40,56734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,2002*
€ 38,31824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,9901*
€ 35,68822
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,3601*
€ 34,93852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,4001*
€ 33,79612
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,0402*
€ 32,17784
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,90134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.