Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645008418, Diverse Zierk.1625 Stahl-schw. 2mm Ro.30m(170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645008418
EAN/GTIN:
     4011645008418
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645008418, Zierk.1625 Stahl-schw. 2mm Ro.30m(170x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 x 2,0 mm
T:
16,0 mm
AB:
10,0 mm
Oberfläche::
schwarz-verzinkt
Abmessungen:
170 x 93 mm
max. kg:
12
Rolle:
2,4 kg
Rolle::
30 m
Fach:
17
Marke:
PÖSAMO
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,56*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,85*
€ 39,39*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,0402*
€ 39,96*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,0402*
€ 40,35*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,4702*
€ 43,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,5102*
€ 41,06714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,0601*
€ 38,15152
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 30,0402*
€ 35,74784
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,00134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.