Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PA-Seil, geflochten weiss, 8,0mm Rolle 120m 250x200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PA-Seil, geflochten weiss, 8,0mm Rolle 120m 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PA-Seil, geflochten weiss, 8,0mm Rolle 120m 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PA-Seil, geflochten weiss, 8,0mm Rolle 120m 250x200
Artikel-Nr.:
     223-8280975
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100011
EAN/GTIN:
     4011645009767
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil

PÖSAMO PA-Seil, geflochten weiss, 8,0mm Rolle 120m 250x200

Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307
• Flexibel
• Geschmeidig
• Hohe Reißkraft
• Verrottungsbeständig
• Unempfindlich gegen Schmutz
• Thermostabilisiert
• Lange Lebensdauer

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
120 m
Durchmesser:
8 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
136 kg
Abmessungen [mm]:
250 x 200
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1080
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 64,8108*
€ 81,4404*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 65,3664*
€ 82,4664*
9 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,5008*
€ 82,95*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 90,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.