Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 8,0mm Ro.120m (250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 8,0mm Ro.120m (250x200)
PA-Seil gefl. weiss 8,0mm Ro.120m (250x200)
PA-Seil gefl. weiss 8,0mm Ro.120m (250x200)
PA-Seil gefl. weiss 8,0mm Ro.120m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645009767
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
8,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
136 kg
Meter / Rolle:
120
udf_EDE_Katalog:
30308577
ø:
8,0 mm
Rolle:
120 m
VE:
120 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645009767
Herstellerartikelnummer:
1200100011
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
136
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 8mm, polyamid seil, Textil, Seil, (Textil), DIN, 83307, Befestigungstechnik, Polyamid, Textil-Seil, Polyamid-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polyamid-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1440
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,83*
Lager 7
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 62,0904*
€ 78,7608*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 65,496*
€ 82,836*
7 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,8704*
€ 83,3208*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,5008*
€ 84,8208*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,7608*
€ 93,72535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,2104*
€ 84,74038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,86*
€ 77,1834
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,6708*
€ 75,76825
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 62,7108*
€ 74,62585
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 62,0904*
€ 73,88758
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,51742* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.