Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645009767, Diverse Seil gefl. PA 8mm Ro.120m( 250x200)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645009767
EAN/GTIN:
     4011645009767
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645009767, Seil gefl. PA 8mm Ro.120m( 250x200)weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
136
Rolle:
120 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Textil, SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1080
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 64,8108*
€ 81,4404*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 65,3664*
€ 82,4664*
Lager 260
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,5008*
€ 82,95*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 90,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,95*
€ 98,7105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 66,39*
€ 79,0041
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 65,5008*
€ 77,94595
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,54584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.