Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil auf Rolle, galvanisch verzinkt, ummantelt, 6/8mmx3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Drahtseil auf Rolle, galvanisch verzinkt, ummantelt, 6/8mmx3
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Drahtseil auf Rolle, galvanisch verzinkt, ummantelt, 6/8mmx3
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Drahtseil auf Rolle, galvanisch verzinkt, ummantelt, 6/8mmx3
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Drahtseil auf Rolle, galvanisch verzinkt, ummantelt, 6/8mmx3
Artikel-Nr.:
     223-8281008
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100128
EAN/GTIN:
     4011645015409
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 30m

PÖSAMO Drahtseil auf Rolle, galvanisch verzinkt, ummantelt, 6/8mmx3

Drahtseil verzinkt, transparent ummantelt

Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!
Weitere Informationen:
Fach:
1037
Norm:
DIN EN 12385
Gewicht:
5.2 kg
Werkstoff:
Stahl
elastisch:
Nein
Abmessungen:
250 x 80 mm
Ausführung:
ummantelt
Durchmesser:
6,0 auf 8,0 mm
Oberfläche:
verzinkt
Konstruktion:
6 x 7 + 1 Fe
ICC-Zulassung:
Nein
Typ Drahtseil:
Rundlitzenseil
DIBT-Zulassung:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
360 kg
Länge Drahtseil:
30 m
ETA-Zulassung (1):
Nein
Farbe Ummantelung:
farblos
Gesamtdrahtanzahl:
42 St.
Werkstoff Einlage:
Faser
Werkstoff Ummantelung:
PVC
Ausführung der Einlage:
Fasereinlage
Mindestbruchkraft bei SFK 1770 N/mm²:
2120 kN
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen:
7 St.
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 54,42*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 42,81*
€ 55,59*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 45,51*
€ 59,55*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,8401*
€ 61,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.