Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil PVC-ummit 6x8 mm Rohne 30 m (250x80)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil PVC-ummit 6x8 mm Rohne 30 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil PVC-ummit 6x8 mm Rohne 30 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil PVC-ummit 6x8 mm Rohne 30 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil PVC-ummit 6x8 mm Rohne 30 m (250x80)
Artikel-Nr.:
     5417B-161129
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645015409
EAN/GTIN:
     4011645015409
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt, Rollenware Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen! * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
360
Hersteller:
PÖSAMO
Rollenlänge:
30
Länge:
30
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 80 mm
Artikel-Nr.:
1100100128
Abmessung:
6,0 auf 8,0 mm
Mindestbruchkraft:
2120 kg
Konstruktion:
6 x 7 + 1 Fe
je Rolle:
5,2 kg
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
6,0 auf 8,0
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil PVC-umm. 6x8mm Ro.30m(250x80)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,8101*
€ 50,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 42,33*
€ 55,0302*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,8701*
€ 56,5602*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 45,7701*
€ 59,1402*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,5602*
€ 67,30664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,0001*
€ 63,07012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,5802*
€ 54,24044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,0401*
€ 51,21772
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,4201*
€ 49,28992
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 38,8701*
€ 46,25542
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,29567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.