Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 3,0mm, Rolle 250m, 250x 67


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 3,0mm, Rolle 250m, 250x 67
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 3,0mm, Rolle 250m, 250x 67
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 3,0mm, Rolle 250m, 250x 67
Artikel-Nr.:
     223-8281136
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500490
EAN/GTIN:
     4011645043853
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 3,0mm, Rolle 250m, 250x 67

Polypropylen-Seil, geflochten

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Fach:
1234
Farbe:
weiß
Länge:
250 m
Werkstoff:
Polypropylen
Abmessungen:
250 x 67
Ausführung:
geflochten
Durchmesser:
3 mm
In Baustein:
1, 2
in Baustein:
1
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
16 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1500
250
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0917*
€ 0,1316*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,51*
€ 24,91*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 27,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,35*
€ 27,08*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 30,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.