Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. weiss 3,0mm Ro.250m (250x 67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. weiss 3,0mm Ro.250m (250x 67)
PP-Seil gefl. weiss 3,0mm Ro.250m (250x 67)
PP-Seil gefl. weiss 3,0mm Ro.250m (250x 67)
PP-Seil gefl. weiss 3,0mm Ro.250m (250x 67)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645043853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500490
EAN/GTIN:
     4011645043853
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
3,0 mm
Abmessungen:
250 x 67 mm
max. Tragkraft:
16 kg
Meter/Rolle:
250
Fach:
1234
in Baustein:
1, 2
udf_EDE_Katalog:
30308570
ø:
3,0 mm
Rolle:
250 m
VE:
250 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645043853
Herstellerartikelnummer:
1200500490
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
16
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Textil, Seil, (Textil), Polypropylen, Befestigungstechnik, Textil-Seil, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
250
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0917*
€ 0,1316*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,51*
€ 24,91*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 27,08*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,35*
€ 27,08*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 30,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,0814* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.