Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 3 mm geflochten weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil 3 mm geflochten weiss
PP-Seil 3 mm geflochten weiss
PP-Seil 3 mm geflochten weiss
PP-Seil 3 mm geflochten weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645043853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645043853
EAN/GTIN:
     4011645043853
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten- Farbe weiß - Abmessungen 250 x 67 mm - Ø 3,0 mm - max. Tragkraft 16 kg - Fach 1234 - in Baustein 1, 2 - Meter/Rolle 250
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 67 mm
Ø:
3,0 mm
max. Tragkraft:
16 kg
Fach:
1234
in Baustein:
1, 2
Meter/Rolle:
250
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, geflochten, Polypropylen, PP-Seil, Rollenware, Seile, weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
250
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0917*
€ 0,1316*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,51*
€ 24,91*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 27,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,35*
€ 27,08*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 30,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,07404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.