Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Öse vernickelt, 4,0mm, a 60 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Öse vernickelt, 4,0mm, a 60 Stück
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Öse vernickelt, 4,0mm, a 60 Stück
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Öse vernickelt, 4,0mm, a 60 Stück
Artikel-Nr.:
     223-8281160
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645054842
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
ösen ösenzange

PÖSAMO Öse vernickelt, 4,0mm, a 60 Stück

Öse 4 mm (Innendurchmesser)
• Auf Karte
• Zu 5 Karten im Umkarton
Weitere Informationen:
Fach:
891
Größe:
4 mm
Material:
Messing
je Karte:
0,024
Veredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Ja
in Baustein:
1
Lieferumfang:
60 St.
Ösendurchmesser:
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 6,33*
9 Tage
5
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,35*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 6,49*
1 Tag
5
5
pro Karton
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,75*
Lager 223
5
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,17*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.