Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Bürostuhlrolle G15.050/G45.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bürostuhlrolle G15.050/G45.010
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bürostuhlrolle G15.050/G45.010
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bürostuhlrolle G15.050/G45.010
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bürostuhlrolle G15.050/G45.010
Artikel-Nr.:
     223-8281481
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885113438
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
ESD-Stuhlrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle

BS ROLLEN Bürostuhlrolle G15.050/G45.010

Kunststoff-Doppelrolle mit Einschlagstift
• Schwarz
• Geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Basis:
Bürostuhlrolle
Bauhöhe:
60 mm
Prüfung:
DIN 98131 ( lastenabhängig gebremst )
Ausladung:
20 mm
Tragkraft:
50 kg
Lauffläche:
weiche Lauffläche
Stiftlänge:
22 mm
Modellnummer:
G15
Einsatzbereich:
Möbel
Raddurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
Einschlagstift
Stiftdurchmesser:
10 mm
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Lauffläche:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,52*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,91*
Lager 223
40
1
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 4,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 4,98*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.