Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhlrolle, G15.050/G45.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhlrolle, G15.050/G45.010
Bürostuhlrolle, G15.050/G45.010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785482
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G15.050/G45.010
EAN/GTIN:
     4021885113438
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
ESD-Stuhlrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle mit Einschlagstift

Schwarz, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
G15.050/G45.010
a:
50 mm
e:
60 mm
i:
10 x 22 mm
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
G15.050/G45.010
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, möbelrolle, bs rollen bürostuhlrolle, 4021885113438, Doppel, Doppelrolle, Möbel, Räder, Rolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
40
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,52*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,91*
1 Tag
40
1
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 4,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 4,98*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.