Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhlrolle, G15.050/G45.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhlrolle, G15.050/G45.010
Bürostuhlrolle, G15.050/G45.010
Artikel-Nr.:
     4012-785482
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G15.050/G45.010
EAN/GTIN:
     4021885113438
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
ESD-Stuhlrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle mit Einschlagstift

Schwarz, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
G15.050/G45.010
a:
50 mm
e:
60 mm
i:
10 x 22 mm
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
G15.050/G45.010
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, möbelrolle, bs rollen bürostuhlrolle, 4021885113438, Doppel, Doppelrolle, Möbel, Räder, Rolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,53*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,99*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 5,02*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 5,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.